ProductPage

BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle Stahl Anzahl Rillen: 2 Serie: R1096..04

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Vollwelle
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 1200
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Verdrehgesicherte Vollwelle 20mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 1200mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 20mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 1200mm Artikelnummer 23552152
Verdrehgesicherte Vollwelle 25mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 1200mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 25mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 1200mm Artikelnummer 23552159
Ausführung: Vollwelle
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 1200
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)