ProductPage

BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle Stahl Anzahl Rillen: 2 Serie: R1096..05

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Vollwelle
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 2000
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Verdrehgesicherte Vollwelle 25mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 25mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm Artikelnummer 23552160
Verdrehgesicherte Vollwelle 30mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 30mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm Artikelnummer 23552168
Verdrehgesicherte Vollwelle 40mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm BOSCH REXROTH Verdrehgesicherte Vollwelle 40mm Stahl Anzahl Rillen: 2 Länge: 2000mm Artikelnummer 23552176
Ausführung: Vollwelle
Material: Stahl
Durchmesser der Welle (mm)
Länge (mm): 2000
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)