ProductPage

EWELLIX Führungsschiene Serie: LLTHR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Führungsschienen LLTHR ergeben zusammen mit den Führungswagen LLSHC ein System. Es stehen drei Varianten und Genauigkeitsklassen in sechs Baugrößen zur Verfügung. Die Standardvariante LLTHR ist von oben montierbar. Die Abdeckkappen aus Kunststoff sind im Lieferumfang enthalten. Alternativ können Abdeckkappen aus Metall verwendet werden. Sie verhindern Rückstandsbildung durch Schmutz, Späne, Kühlwasser oder sonstige Verunreinigungen im Bereich der Befestigungsbohrungen. Eine dritte Schienenvariante bietet die Möglichkeit der Montage von unten. Hier entfällt die Verwendung von zusätzlichen Abdeckkappen. Die jeweiligen Bezeichnungen entnehmen Sie dem Bestellschlüssel im Katalog Profilschienenführungen LLT. Alle Führungsschienen und Wagen der gleichen Größe und der gleichen Genauigkeitsklasse (P5/P3) sind miteinander kombinierbar, wobei sie ihre ursprüngliche Genauigkeitsklasse behalten. Sie sind jederzeit komplett austauschbar. Gemischte Genauigkeitsklassen sind möglich. Die Genauigkeitsklasse P1 ist nur als Komplettsystem lieferbar.Wenn die gewünschte Führungslänge die Lieferlänge der LLT-Führungsschienen überschreitet, können speziell gepaarte und gestoßene Führungsschienen komplett als einbaufertige Sets bestehend aus zwei oder mehreren Schienen (pro Führungsseite) geliefert werden. In diesem Falle werden die Führungsschienen gekennzeichnet, um Verwechslungen während der Montage auszuschließen. Die maximal lieferbare Länge des Schienenstrangs beträgt 50 m. Die Führungssets sollten im Ersatzfall nur komplett ersetzt werden, um volle Funktionalität zu gewährleisten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Katalog Profilschienenführungen LLT oder unserer Homepage www.ewellix.com.

Grösse
Bauform
Material: Stahl
Breite (mm)
Länge (mm): 4000
Höhe (mm)
Genauigkeitsklasse
Beschichtung
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 15 4000 P3 EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 15 4000 P3 Artikelnummer 12176259

Katalog Artikelnr 1: LLTHR154000P3-EWELLIX; LLTHR154000P3-EW#001

Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 15 4000 P5 HD EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 15 4000 P5 HD Artikelnummer 13216963

Katalog Artikelnr 1: LLTHR154000P5HD-EWELLIX; LLTHR154000P5HD-#001

Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 15 4000 P5-C030 EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 15 4000 P5-C030 Artikelnummer 13216950
Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 15 4000 P5 EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 15 4000 P5 Artikelnummer 12176260

Katalog Artikelnr 1: LLTHR154000P5-EWELLIX; LLTHR154000P5-EW#001

Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 20 4000 P3 EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 20 4000 P3 Artikelnummer 12176261

Katalog Artikelnr 1: LLTHR204000P3-EWELLIX; LLTHR204000P3-EW#001

Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 20 4000 P5-C020 EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 20 4000 P5-C020 Artikelnummer 13216951
Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 20 4000 P5 HD EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 20 4000 P5 HD Artikelnummer 13216964

Katalog Artikelnr 1: LLTHR204000P5HD-EWELLIX; LLTHR204000P5HD-#001

Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 20 4000 P5 EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 20 4000 P5 Artikelnummer 12176262

Katalog Artikelnr 1: LLTHR204000P5-EWELLIX; LLTHR204000P5-EW#001

Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 25 4000 P3 EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 25 4000 P3 Artikelnummer 12176263

Katalog Artikelnr 1: LLTHR254000P3-EWELLIX; LLTHR254000P3-EW#001

Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 25 4000 P5 HD EWELLIX Schiene zur Montage von oben geliefert mit Kunststoff Schutzkappen LLTHR 25 4000 P5 HD Artikelnummer 13216965

Katalog Artikelnr 1: LLTHR254000P5HD-EWELLIX; LLTHR254000P5HD-#001

Grösse
Bauform
Material: Stahl
Breite (mm)
Länge (mm): 4000
Höhe (mm)
Genauigkeitsklasse
Beschichtung
Filter löschen (40 der 40 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster