ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung Serie: LTDR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Duo-Linearlagereinheiten LTDR bestehen aus einem massiven, stranggepressten Aluminiumgehäuse und zwei nebeneinander eingebauten, geschlossenen Linearkugellagern LBBR. Diese Einheiten sind standardmäßig abgedichtet. Es stehen Abmessungen für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm zur Verfügung. Duo-Linearlagereinheiten ermöglichen den Aufbau von Linearführungssystemen, wie z. B. Tischen in beliebiger Breite. Die Befestigung des Gehäuses am Gegenstück kann mit Durchgangsschrauben von der Unterseite erfolgen oder über die zwei Gewindebohrungen des Gehäuses von oben vorgenommen werden. Passende Wellenböcke für diese Linearlagereinheiten sind die Baureihen LEBS … A. Die Duo-Linearkugellagereinheiten sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Das Kurzzeichen lautet LTDR 20-2LS/HV6.

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 12-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 12-2LS Artikelnummer 23773286

Katalog Artikelnr 1: LTDR12-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 16-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 16-2LS Artikelnummer 23773287

Katalog Artikelnr 1: LTDR16-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 20-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 20-2LS Artikelnummer 23773288

Katalog Artikelnr 1: LTDR20-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 25-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 25-2LS Artikelnummer 23773289

Katalog Artikelnr 1: LTDR25-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 30-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 30-2LS Artikelnummer 23773290

Katalog Artikelnr 1: LTDR30-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 40-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 40-2LS Artikelnummer 24025065

Katalog Artikelnr 1: LTDR40-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 50-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Duo Geschlossen Mit Dichtung LTDR 50-2LS Artikelnummer 23773291

Katalog Artikelnr 1: LTDR50-2LS-EWELLIX

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)