ProductPage

EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig Serie: LBBR../HV6

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Das Linearkugellager LBBR ist ein patentiertes Linearkugellager mit einem Kunststoffkäfig und Laufbahnsegmenten aus gehärtetem Stahl, auf denen die Kugeln laufen. Die Abmessungen des Linearkugellagers entsprechen der Maßreihe 1 gemäß ISO-Norm 10285. Die Linearkugellager LBBR sind selbsthaltend im Gehäuse, der Außendurchmesser der Linearkugellager ist so ausgelegt, dass nach dem Einpressen in eine nach J7 oder J6 tolerierten Bohrung keine weitere axiale Sicherung der Lager erforderlich ist. Die Laufbahnsegmente der LBBR Linearkugellager umschließen die Kugeln in Längsrichtung fast vollständig, was nicht nur eine sehr hohe Tragfähigkeit, sondern auch eine hohe Lebensdauer bewirkt. Der Kunststoffkäfig wurde zur Leistungsoptimierung konstruktiv überarbeitet. Alle Kugelumläufe sind so gestaltet, dass bei ihrer Umlenkung keine Ein- und Auslaufwiderstände auf den Käfig wirken. Darüber hinaus nimmt der modifizierte Käfig auch größere Kugeldurchmesser auf und ermöglicht so eine höhere Tragfähigkeit bei längerer Lebensdauer. Abgedichtete LBBR Linearkugellager sind mit integrierten Doppellippendichtungen ausgestattet. Die innere Dichtlippe verhindert dabei das Austreten von Schmiermittel aus dem Lager; die äußere Dichtlippe fungiert als Abstreifer und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in das Lager. Nicht abgedichtete Lager werden durch berührungsfreie Deckscheiben vor grober Verschmutzung geschützt. Für Anwendungen in korrosiven Umgebungen kann das Linearkugellager LBBR auch mit Kugeln und Laufbahnsegmenten aus nicht rostendem Stahl geliefert werden. Die Bezeichnung erhält dann das Nachsetzzeichen HV6, z.B. LBBR 25-2LS/HV6. In Kombination mit rostfreien Stahlwellen kann so eine komplett korrosionsbeständige Linearführung konstruiert werden. Ergänzend gibt es noch Kassettenverpackungen. Sie beinhaltet xxx Stück dieser Lager, die nicht separat verpackt sind. Die Bezeichnung erhält dann das Nachsatzzeichen HV6-C xxx.

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Wellendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Korrosionsbeständig: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 3/HV6-C004 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 3/HV6-C004 Artikelnummer 24024241
Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 4/HV6-C004 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 4/HV6-C004 Artikelnummer 24024250
Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 5/HV6-C004 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 5/HV6-C004 Artikelnummer 24024258
Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 6 A/HV6 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 6 A/HV6 Artikelnummer 24024267

Katalog Artikelnr 1: LBBR6A/HV6-EWELLIX

Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 8/HV6 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 8/HV6 Artikelnummer 24024271

Katalog Artikelnr 1: LBBR8/HV6-EWELLIX

Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 10/HV6 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 10/HV6 Artikelnummer 24024224

Katalog Artikelnr 1: LBBR10/HV6-EWELLIX

Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 12/HV6 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 12/HV6 Artikelnummer 24024226

Katalog Artikelnr 1: LBBR12/HV6-EWELLIX

Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 14/HV6 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 14/HV6 Artikelnummer 24024229

Katalog Artikelnr 1: LBBR14/HV6-EWELLIX

Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 16/HV6 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 16/HV6 Artikelnummer 24024232

Katalog Artikelnr 1: LBBR16/HV6-EWELLIX

Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 20/HV6 EWELLIX Kugelbuchse Geschlossen Korrosionsbeständig LBBR 20/HV6 Artikelnummer 24024235

Katalog Artikelnr 1: LBBR20/HV6-EWELLIX

Wellendurchmesser (mm)
Außendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Korrosionsbeständig: Ja
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster