EWELLIX Kugelbuchse Offen Mit Dichtung Serie: LBCT..-2LS
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
- LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
- LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
- LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
- LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
EWELLIX
Kugelbuchse Offen Mit Dichtung LBCT 40 A-2LS
Artikelnummer 23773079
Katalog Artikelnr 1: LBCT40A-2LS-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Kugelbuchse Offen Mit Dichtung LBCT 50 A-2LS
Artikelnummer 23773080
Katalog Artikelnr 1: LBCT50A-2LS-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Kugelbuchse Offen Mit Dichtung LBCT 60 A-2LS
Artikelnummer 24024481
Katalog Artikelnr 1: LBCT60A-2LS-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Kugelbuchse Offen Mit Dichtung LBCT 80 A-2LS
Artikelnummer 24024489
Katalog Artikelnr 1: LBCT80A-2LS-SKF |
|||
EWELLIX
Kugelbuchse Offen Mit Dichtung LBCT 12 D-2LS
Artikelnummer 13701667
|