EWELLIX Kugelbuchse Offen Serie: LBCT..A
Linearkugellager sind Lager mit Kugelrückführung die lineare Bewegungen mit geringer Reibung und die Möglichkeit eines unbegrenzten Hubes ermöglichen.
Produkteigenschaften
- LBBR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig, ausser Typ 25-2LS/HV6
- LBCD: Lagertyp geschlossen, winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
- LBCR: Lagertyp geschlossen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
- LBCT: Lagertyp offen, nicht winkeleinstellbar, nicht korrosionsbeständig
EWELLIX
Kugelbuchse Offen LBCT 40 A
Artikelnummer 24024465
Katalog Artikelnr 1: LBCT40A-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Kugelbuchse Offen LBCT 50 A
Artikelnummer 24024472
Katalog Artikelnr 1: LBCT50A-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Kugelbuchse Offen LBCT 60 A
Artikelnummer 24024479
Katalog Artikelnr 1: LBCT60A-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Kugelbuchse Offen LBCT 80 A
Artikelnummer 24024487
Katalog Artikelnr 1: LBCT80A-EWELLIX |