ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung Serie: LUCR-2LS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Linearlagereinheiten LUCR werden serienmäßig mit Linearkugellagern der Serie LBCR … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 80 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCR sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCR 20-2LS/HV6. Des Weiteren sind Linearlagereinheiten LUCR auch mit Lineargleitlagern erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCR 20 PA. Passend dazu werden die Wellenböcke LSCS oder LSNS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 8-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 8-2LS Artikelnummer 24025168

Katalog Artikelnr 1: LUCR8-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 12 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 12 D-2LS Artikelnummer 13189949

Katalog Artikelnr 1: LUCR12D-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 16 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 16 D-2LS Artikelnummer 13189951

Katalog Artikelnr 1: LUCR16D-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 20 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 20 D-2LS Artikelnummer 13189953

Katalog Artikelnr 1: LUCR20D-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 25 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 25 D-2LS Artikelnummer 13189955

Katalog Artikelnr 1: LUCR25D-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 30 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 30 D-2LS Artikelnummer 13189989

Katalog Artikelnr 1: LUCR30D-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 40 D-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 40 D-2LS Artikelnummer 13189958

Katalog Artikelnr 1: LUCR40D-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 50-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 50-2LS Artikelnummer 23773171

Katalog Artikelnr 1: LUCR50-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 60-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 60-2LS Artikelnummer 24025163

Katalog Artikelnr 1: LUCR60-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 80-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUCR 80-2LS Artikelnummer 23773172

Katalog Artikelnr 1: LUCR80-2LS-SKF

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)