ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung Serie: LUHR-2LS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Linearlagereinheiten LUHR bestehen aus einem stranggepresstem Aluminiumgehäuse sowie den kompakten LBBR Linearkugellagern oder den abmessungsgleichen LPBR Lineargleitlagern. Die LUHR Ausführung für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm wird serienmäßig mit LBBR Linearkugellagern mit oder ohne integrierte Dichtungen oder mit LPBR Lineargleitlagern (Bezeichnung LUHR … PB) angeboten. Für erhöhten Schmutzanfall sind die verbreiterten LUJR Linearlagereinheiten erhältlich. Diese sind mit LBBR Linearkugellagern und zwei SP-Dichtungen ausgestattet. Beide Linearlagereinheiten, sowohl die LUHR als auch die LUJR sind nicht nachschmierbar. Passend dazu werden die Wellenböcke LSHS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 12-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 12-2LS Artikelnummer 14215884

Katalog Artikelnr 1: LUHR12-2LS-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 12-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 12-2LS Artikelnummer 23773263

Katalog Artikelnr 1: LUHR12-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 16-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 16-2LS Artikelnummer 23773264

Katalog Artikelnr 1: LUHR16-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 20-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 20-2LS Artikelnummer 23773266

Katalog Artikelnr 1: LUHR20-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 25-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 25-2LS Artikelnummer 23773268

Katalog Artikelnr 1: LUHR25-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 30-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 30-2LS Artikelnummer 23773271

Katalog Artikelnr 1: LUHR30-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 40-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 40-2LS Artikelnummer 23773272

Katalog Artikelnr 1: LUHR40-2LS-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 50-2LS EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung LUHR 50-2LS Artikelnummer 23773273

Katalog Artikelnr 1: LUHR50-2LS-SKF

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)