ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Serie: LUCR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Linearlagereinheiten LUCR werden serienmäßig mit Linearkugellagern der Serie LBCR … D ausgerüstet. Sie stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 80 mm zur Verfügung. Die Linearlagereinheiten verfügen über ein Aluminiumdruckgussgehäuse mit geringem Gewicht, das hinsichtlich Festigkeit und Steifigkeit optimiert wurde. Die axiale Fixierung der Linearkugellager im Gehäuse erfolgt über einen Schmiernippel. Die Linearkugellagereinheiten LUCR sind auf Anfrage auch mit Linearkugellagern in rostfreier Ausführung erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCR 20-2LS/HV6. Des Weiteren sind Linearlagereinheiten LUCR auch mit Lineargleitlagern erhältlich. Kurzzeichen: z.B. LUCR 20 PA. Passend dazu werden die Wellenböcke LSCS oder LSNS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.

Wellendurchmesser (mm)
Ausführung: Geschlossen
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 8 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 8 Artikelnummer 13217121

Katalog Artikelnr 1: LUCR8-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 12 D EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 12 D Artikelnummer 13189948

Katalog Artikelnr 1: LUCR12D-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 16 D EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 16 D Artikelnummer 13189950

Katalog Artikelnr 1: LUCR16D-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 20 D EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 20 D Artikelnummer 13189952

Katalog Artikelnr 1: LUCR20D-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 25 D EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 25 D Artikelnummer 13189954

Katalog Artikelnr 1: LUCR25D-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 30 D EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 30 D Artikelnummer 13189956

Katalog Artikelnr 1: LUCR30D-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 40 D EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 40 D Artikelnummer 13189957

Katalog Artikelnr 1: LUCR40D-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 50 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 50 Artikelnummer 24025159

Katalog Artikelnr 1: LUCR50-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 60 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 60 Artikelnummer 24025161

Katalog Artikelnr 1: LUCR60-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 80 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUCR 80 Artikelnummer 24025166

Katalog Artikelnr 1: LUCR80-SKF

Wellendurchmesser (mm)
Ausführung: Geschlossen
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)