ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Serie: LUHR PB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Linearlagereinheiten LUHR bestehen aus einem stranggepresstem Aluminiumgehäuse sowie den kompakten LBBR Linearkugellagern oder den abmessungsgleichen LPBR Lineargleitlagern. Die LUHR Ausführung für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm wird serienmäßig mit LBBR Linearkugellagern mit oder ohne integrierte Dichtungen oder mit LPBR Lineargleitlagern (Bezeichnung LUHR … PB) angeboten. Für erhöhten Schmutzanfall sind die verbreiterten LUJR Linearlagereinheiten erhältlich. Diese sind mit LBBR Linearkugellagern und zwei SP-Dichtungen ausgestattet. Beide Linearlagereinheiten, sowohl die LUHR als auch die LUJR sind nicht nachschmierbar. Passend dazu werden die Wellenböcke LSHS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.

Wellendurchmesser (mm)
Ausführung: Geschlossen
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 12 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 12 PB Artikelnummer 13217126

Katalog Artikelnr 1: LUHR12PB-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 16 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 16 PB Artikelnummer 13217128

Katalog Artikelnr 1: LUHR16PB-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 20 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 20 PB Artikelnummer 12669042

Katalog Artikelnr 1: LUHR20PB-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 25 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 25 PB Artikelnummer 13217131

Katalog Artikelnr 1: LUHR25PB-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 30 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 30 PB Artikelnummer 13217133

Katalog Artikelnr 1: LUHR30PB-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 40 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 40 PB Artikelnummer 13217135

Katalog Artikelnr 1: LUHR40PB-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 50 PB EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 50 PB Artikelnummer 13217136

Katalog Artikelnr 1: LUHR50PB-EWELLIX

Wellendurchmesser (mm)
Ausführung: Geschlossen
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)