ProductPage

INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung Serie: KGBA..PP-AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA12-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA12-PP-AS Artikelnummer 23213311
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA16-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA16-PP-AS Artikelnummer 23213312
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA20-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA20-PP-AS Artikelnummer 23213313
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA25-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA25-PP-AS Artikelnummer 11726436

Katalog Artikelnr 1: KGBA2558PP-AS-INA

Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA30-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA30-PP-AS Artikelnummer 23213305
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA40-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA40-PP-AS Artikelnummer 23213307
Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA50-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Geschlossen Mit Dichtung KGBA50-PP-AS Artikelnummer 23213310
Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)