ProductPage

EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen Serie: LUHR

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product URL default Download    URL
Produktübersicht

Die Linearlagereinheiten LUHR bestehen aus einem stranggepresstem Aluminiumgehäuse sowie den kompakten LBBR Linearkugellagern oder den abmessungsgleichen LPBR Lineargleitlagern. Die LUHR Ausführung für Wellendurchmesser von 12 bis 50 mm wird serienmäßig mit LBBR Linearkugellagern mit oder ohne integrierte Dichtungen oder mit LPBR Lineargleitlagern (Bezeichnung LUHR … PB) angeboten. Für erhöhten Schmutzanfall sind die verbreiterten LUJR Linearlagereinheiten erhältlich. Diese sind mit LBBR Linearkugellagern und zwei SP-Dichtungen ausgestattet. Beide Linearlagereinheiten, sowohl die LUHR als auch die LUJR sind nicht nachschmierbar. Passend dazu werden die Wellenböcke LSHS für diese Linearlagereinheiten empfohlen.

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 12 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 12 Artikelnummer 24025206

Katalog Artikelnr 1: LUHR12-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 16 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 16 Artikelnummer 24025208

Katalog Artikelnr 1: LUHR16-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 20 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 20 Artikelnummer 23773265

Katalog Artikelnr 1: LUHR20-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 25 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 25 Artikelnummer 24025210

Katalog Artikelnr 1: LUHR25-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 30 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 30 Artikelnummer 23773270

Katalog Artikelnr 1: LUHR30-EWELLIX

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 40 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 40 Artikelnummer 24025212

Katalog Artikelnr 1: LUHR40-SKF

Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 50 EWELLIX Kugelbüchseneinheit Geschlossen LUHR 50 Artikelnummer 24025214

Katalog Artikelnr 1: LUHR50-SKF

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Geschlossen
Breite (mm)
Nachschmierbar: Nein
Mit Dichtung: Nein
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)