ProductPage

INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung Serie: KGSNOS..PP-AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS12-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS12-PP-AS Artikelnummer 12633205
Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS16-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS16-PP-AS Artikelnummer 12633206
Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS20-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS20-PP-AS Artikelnummer 12633207
Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS25-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS25-PP-AS Artikelnummer 11726525
Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS30-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS30-PP-AS Artikelnummer 11726526
Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS40-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS40-PP-AS Artikelnummer 11726527
Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS50-PP-AS INA Kugelbüchseneinheit Offen, Einstellbar, selbsteinstellend Mit Dichtung KGSNOS50-PP-AS Artikelnummer 11726528
Wellendurchmesser (mm)
Länge (mm)
Ausführung: Offen, Einstellbar, selbsteinstellend
Breite (mm)
Nachschmierbar: Ja
Mit Dichtung: Ja
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)