EWELLIX Lineargleitlager Offen Serie: LPAT
Die Lineargleitlager LPAT sind abmessungsgleich mit den offenen Linearkugellagern LBC. Diese Lager sind offen und werden ohne Dicht- oder Deckscheiben gefertigt und stehen für Wellendurchmesser von 12 bis 80 mm zur Verfügung. Alle Varianten sind nachschmierbar. Lager ohne Schmiernippel sollten beidseitig über Sicherungsringe (nach DIN 471) fixiert werden. Lager mit Schmiernippel können über diesen gesichert werden. Lineargleitlager sind zudem eine Alternative zu korrosionsbeständigen Linearkugellagern und aufgrund der maßlichen Übereinstimmung ist ein Austausch gegen ein Linearkugellager und umgekehrt jederzeit möglich. Unter normalen Betriebsbedingungen sind diese Lineargleitlager selbstschmierend und wartungsarm. Sie weisen eine hohe statische Tragfähigkeit auf und sind unempfindlich gegenüber Stoßbelastungen. Zur Verbesserung des Einlaufverhaltens wird empfohlen, die Gleitlager beim Einbau leicht zu befetten, auch wenn später Trockenlauf angestrebt wird. Lineargleitlager eignen sich insbesondere für Lagerungen, die starken Stoßbelastungen und/oder Vibrationen ausgesetzt sind oder die unbelastet mit hohen Beschleunigungen und Drehzahlen beaufschlagt werden. Unter diesen Betriebsbedingungen lässt sich mit Lineargleitlagern eine längere Lebensdauer erzielen als mit Linearkugellagern. Es muss jedoch mit einer höheren Reibung gerechnet werden.
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 12
Artikelnummer 24024927
Katalog Artikelnr 1: LPAT12-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 16
Artikelnummer 24024928
Katalog Artikelnr 1: LPAT16-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 20
Artikelnummer 23773131
Katalog Artikelnr 1: LPAT20-SKF |
|||
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 25
Artikelnummer 24024929
Katalog Artikelnr 1: LPAT25-SKF |
|||
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 30
Artikelnummer 23773132
Katalog Artikelnr 1: LPAT30-SKF |
|||
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 40
Artikelnummer 24024930
Katalog Artikelnr 1: LPAT40-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 50
Artikelnummer 24024931
Katalog Artikelnr 1: LPAT50-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 60
Artikelnummer 24024932
Katalog Artikelnr 1: LPAT60-EWELLIX |
|||
EWELLIX
Lineargleitlager Offen LPAT 80
Artikelnummer 24024933
Katalog Artikelnr 1: LPAT80-EWELLIX |