Flächendichtung mit Loctite
LOCTITE-Produkte sind eine zuverlässige Alternative zu herkömmlichen Druckdichtungen, um das Austreten von Flüssigkeit oder Gas zwischen den Flanschflächen zu verhindern.
Außerdem wirken anaerobe Oberflächenversiegelungsprodukte von LOCTITE als Leim und als Dichtungsmittel zwischen zwei Flanschen.
Das flüssige Dichtungsmittel füllt den Raum zwischen den Flanschen vollständig aus, so dass keine Flüssigkeiten oder Gase aus zusammengebauten Maschinenteilen oder Rohrverbindungen austreten können.
Gleichzeitig wird die Festigkeit der Montage durch die Haftfestigkeit erhöht.
Vorteile dieser Technologie
Verhindert Undichtigkeiten und Defekte durch Ausfüllen aller Unregelmäßigkeiten Ein zweites Anziehen ist nicht erforderlich Ein Produkt für alle Formen - weniger Kosten und Bestandsersparnis
Ist es ein starrer oder flexibler Flansch?
Lösung | Starr | Flexibel | ||
---|---|---|---|---|
Loctite® 5188Universeller Einsatz |
Loctite® 510Erhöhte Temperatur |
Loctite® SI 5980Universeller Einsatz |
Loctite® SI 5990Erhöhte Temperatur |
|
Material, das versiegelt werden soll | Metall | Metall | Metall, Kunststoff oder beides | Metall, Kunststoff oder beides |
Maximaler Abstand (mm) | 0,3 | 0,25 | 1 | 1 |
Temperaturbereich | -55 bis +150 °C | -55 bis +200 °C | -55 bis +200 °C | -55 bis +350 °C |
Zulassungen | P1 NSF, NSF/ANSI 61, CFIA | P1 NSF | – | - |
Kommentar | Standardanwendungen Ausgezeichnete chemische Beständigkeit Ist etwas "ölverträglich" Verwenden Sie LOCTITE 5800, um Arbeitssicherheit zu verbessern |
Für Anwendungen bei hohen Temperaturen | Standardanwendungen Ölbeständig Einfach zu dosieren |
Für Anwendungen bei hohen Temperaturen Einfach zu dosieren Führend im Bereich "Gesundheit & Sicherheit" |
Produktlinks | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Kontaktieren Sie uns |
Anwendungshinweise
Vorbereiten
Reinigen
Alte Dichtung mit LOCTITE SF 7200 entfernen. Entfernen Sie Rückstände mit einem Holz- oder Plastikschaber.
Verwenden Sie LOCTITE SF 7063/7064, um die Oberfläche vor dem Auftragen des Klebstoffs zu entfetten und zu reinigen.
Aktivieren
Wenn die Aushärtung von LOCTITE 518 oder LOCTITE 510 aufgrund von passiven Metallen (Edelstahl, Al) oder aufgrund niedriger Temperaturen (unter 5 ° C) zu langsam ist, verwenden Sie den Aktivator LOCTITE SF 7240 oder LOCTITE 7649 (siehe Tabelle für die Aushärtungsgeschwindigkeit im technischen Informationsblatt).
LOCTITE SI 5980 und LOCTITE SI 5990 benötigen keinen Aktivator.
Auftragen
Tragen Sie eine durchgehende Schicht auf einer Flanschfläche auf. Bringen Sie die Schicht entlang der Innenkante des Flansches an und kreisen Sie die Löcher um. Kleine Kratzer können durch den Leim aufgefüllt werden.
LOCTITE 510 und LOCTITE 518 können auch an großen Flanschen ausgerollt werden.
Empfohlenes Dosiergerät: IDH 363544 oder IDH 142240 (siehe Kapitel Ausrüstung).
Montieren
Innerhalb weniger Minuten zusammenbauen. Ziehen Sie die Schrauben so schnell wie möglich mit dem gewünschten Drehmoment an.
Loslösen
Mit handelsüblichen Werkzeugen lösen. Verwenden Sie Druckschrauben, angeformte Aussparungen oder Schlüssel, um die Flansche zu demontieren.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken