ContentPage

Welche Anwendung benötigen Sie?


Lösung Ersatz von O-Ringen Korrodierte Teile lösen Lecks in Rohrleitungen feststellen Leckagen in Rohren abdichten
Threadlocking solution
Loctite®O-Ring Kit
O-Ring Kit
Loctite® 8040
Freeze & Release
Loctite® 7100
Erkennung von Leckagen
Loctite® 3463
Metal Magic Steel™ Stick
Loctite O-ring kit Loctite 8040 Loctite 7100 Loctite 3463
Temperaturbereich - - +10 bis +50°C -30 bis +120 °C
Kommentar Set mit Gummikordeln, LOCTITE 406 und Werkzeug zum Erstellen von Maß-O-Ringen
Kein Lagerbestand von O-Ringen in verschiedenen Größen erforderlich.
Kälteschock (-40 ° C)
Löst verrostete, korrodierte und verklemmte Teile
Aufgrund der Kapillarität dringen Schmierkomponenten in die Rostschicht ein
Macht Blasen bei Leckagen
Für Anwendungen mit allen Gasen und Gasgemischen außer reinem Sauerstoff
Ungiftig / nicht brennbar
Kann auch für Rohre aus Stahl, Kupfer und Kunststoff verwendet werden
Stahlgefüllter, verformbarer Stick
Ideal für Notreparaturen an undichten Tanks und Rohren
Produktlinks Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Anwendungshinweise


1

Anwendungshinweise für LOCTITE 8040


Vorbereiten

Losen Schmutz und Rost entfernen. Vor dem Gebrauch gut schütteln.


Auftragen

OSprühen Sie das Mittel auf Teile aus einer Entfernung von 10 bis 15 cm für 5 bis 10 Sekunden. Zerlegen Sie die Teile nach 1 bis 2 Minuten. Vorgang gegebenenfalls wiederholen.

2

Anwendungshinweise für LOCTITE 5070


Vorbereiten

Druck vom Rohr abnehmen. Reinigen und schleifen Sie die Oberflächen gründlich. Zum Schluss wieder mit LOCTITE 7063 reinigen.

Auftragen

Mischen Sie die benötigte Menge LOCTITE 3463 (Details siehe Kapitel Metallpasten). Drücken Sie das Produkt fest in den Spalt, das Loch oder die Unebenheit.
Aktivieren Sie das Band, indem Sie es 20 Sekunden lang bei Raumtemperatur in Wasser eintauchen. Bringen Sie das Tape sicher um die Reparatur herum an. Mindestens 4 Schichten auftragen.

3

Anwendungshinweise für LOCTITE O-Ring-Kit


Vorbereiten

Schneidmesser mit LOCTITE 7063 reinigen. Schneiden Sie die Gummikordel auf die gewünschte Länge ab. Schneiden Sie die beiden Enden des O-Rings mit der O-Ring-Schneidplatte auf die gewünschte Länge ab.

Auftragen

Tragen Sie einen kleinen Tropfen LOCTITE 406 auf das Ende des O-Rings auf. Verwenden Sie die V-Nut am Ende der Schneidleiste, um die Enden miteinander zu verbinden. 30 Sekunden lang festdrücken. Der O-Ring ist danach einsatzbereit.

4

Anwendungshinweise für LOCTITE 7100


Vorbereiten

Vor Gebrauch gut schütteln.

Auftragen

Sprühen Sie das Produkt aus einer Entfernung von 15 bis 20 cm auf die betroffene Oberfläche. Das Leck ist deutlich sichtbar, da das Produkt am Ort des Lecks zu schäumen beginnt.


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken