Reinigung von Bestandteilen und Händen
LOCTITE Reiniger und Entfetter sind äußerst effizient. Das Sortiment enthält Reinigungsmittel auf Wasserbasis oder auf Lösemittelbasis. Die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl des richtigen Reinigers oder Entfetters zu berücksichtigen sind, sind Trocknungszeit, Rückstände, Geruch und Substratverträglichkeit. Insbesondere Rückstände sind ein wichtiges Anliegen: Wenn das Teil einer zweiten Behandlung unterzogen werden muss, z. B. Lackieren oder Verkleben, können Rückstände aus dem Produkt diesen Prozess stören.
Vorteile dieser Technologie
Für verschiedene Reinigungsanforderungen am Arbeitsplatz Reiniger geeignet als Untergrundvorbereitung vor dem Verkleben
Was muss gereinigt werden?
Lösung | Hände | Bestandteile | ||
---|---|---|---|---|
Loctite® 7850Handreiniger |
Loctite® 7063Vor dem Verkleben |
Loctite® 7200Dichtungsentferner |
Loctite® 7840Allgemeine Reiniger |
|
Basis | Natürliche Extrakte | Lösungsmittel | Lösungsmittel | Wasser |
Kommentar |
Biologisch abbaubar Kann mit oder ohne Wasser verwendet werden |
Ideal für den Einsatz vor dem Verkleben und Versiegeln Hinterlässt keine Rückstände Verwenden Sie LOCTITE SF 7064, um die gleiche Leistung und eine verbesserte "Health & Safety" zu erzielen |
Entfernt alte Dichtungen Mit einem Minimum an Kratzern |
Biologisch abbaubar Kann mit Wasser verdünnt werden |
Produktlinks | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise für LOCTITE 7850
Auftragen
Trockene Hände mit dem Handreiniger abreiben, bis sich Schmutz und Fett lösen. Hände abtrocknen oder mit Wasser spülen. Wiederholen Sie die Behandlung gegebenenfalls.
Anwendungshinweise für LOCTITE 7063
Auftragen
Sprühen Sie ausreichend LOCTITE SF 7063 auf die zu reinigenden Flächen.
Reinigen Sie die noch feuchte Oberfläche mit einem sauberen Tuch.
Wiederholen Sie dies gegebenenfalls, bis der Schmutz entfernt wurde.
Das Lösungsmittel verdunsten lassen, bis die Oberfläche vollständig trocken ist.
Hinweis: LOCTITE SF 7063 kann auf empfindlichen Substraten Spannungsrisse verursachen.
Anwendungshinweise für LOCTITE 7200
Auftragen
Lackierte Oberflächen schützen, da LOCTITE 7200 den Lack beschädigen kann. Sprühen Sie eine dicke Schicht auf den Flansch oder die zu behandelnde Fläche. Erweichen Sie die Dichtung für 10 bis 15 Minuten (für Silikondichtungen 30 Minuten). Dichtung mit Kunststoffschaber entfernen und Flansch abwischen. Falls nötig, wiederholen Sie die Behandlung.
Anwendungshinweise für LOCTITE 7840
Auftragen
LOCTITE SF 7840 mit Wasser verdünnen. Bestandteile entweder in die Mischung eintauchen oder besprühen und abwischen bzw. abspülen.
Tipp: Das Ergebnis kann durch Verdünnen mit warmem Wasser verbessert werden.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken