Produkte zur Oberflächenbehandlung und zum Rostschutz
LOCTITE bietet eine breite Palette von Produkten zur Oberflächenbehandlung. Das Sortiment umfasst Korrosionsschutzprodukte wie Rostschutz und Entrostungsmittel, aber auch Grundierungen, Beschichtungen und Versiegelungen.
Vorteile dieser Technologie
Lösungen für alle Arten von Oberflächenbehandlungen oder -vorbereitungen
Welche Art von Behandlung wollen Sie?
Lösung | Rostbehandlung | Schutz des Schweißmaterials | Siegellack |
---|---|---|---|
Loctite® 7500Rostumwandler |
Loctite® 7900Ceramic Shield |
Loctite® 7414Bewegungsmelder |
|
Farbe | Grau | Weiß | Blau |
Temperaturbereich | -50 bis +550 °C | - | -35 bis +145 °C |
Kommentar |
Verwandelt Rost in eine stabile Basis Ausgehärtetes Produkt dient als Grundierung für Farbe |
Verhindert Anhaften von Schweißspritzern an Schweißgeräten Dauerhafter Schutz des Schweißmaterials Silikonfrei |
visuelle Kontrolle von allen eventuellen Bewegungen zwischen verbundenen justierten Teilen für den Einsatz im Außenbereich geeignet |
Produktlinks | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Anwendungshinweise
Anwendungshinweise für LOCTITE 7500
Vorbereiten
Rost und Ablagerungen mit einer Drahtbürste entfernen. Verwenden Sie LOCTITE 7063/7064, um Öl, Fett und Schmutz zu entfernen. Vor dem Gebrauch gut schütteln.
Auftragen
Großzügig mit Pinsel oder Schwamm auftragen.Zwei Schichten auftragen (Überzugszeit: 60 bis 120 Minuten). Das Fehlen einer einheitlichen Farbe zeigt an, dass eine zusätzliche Schicht erforderlich ist.
Vor dem Lackieren mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
Tipp: Nicht in direktem Sonnenlicht oder auf feuchter Oberfläche anwenden.
Anwendungshinweise für LOCTITE 7800
Vorbereiten
Entfernen Sie Rost, alte Farbschichten usw. von der Oberfläche. Sandstrahlen wenn möglich. Verwenden Sie LOCTITE 7063/7064, um Öl, Fett und Schmutz zu entfernen. Vor dem Gebrauch gut schütteln.
Auftragen
Auf gereinigte Teile aus einem Abstand von 20 bis 30 cm sprühen, um eine gleichmäßige Schicht zu erhalten. Die Beschichtung ist nach 30 bis 60 Minuten handtrocken. Nach 24 Stunden vollständig trocken.
Anwendungshinweise für LOCTITE 7900 Ceramic Shield
Vorbereiten
Schweißspritzer von der Kontaktspitze und der Gasdüse entfernen. Für das beste Ergebnis: Verwenden Sie eine neue Kontaktspitze und eine neue Gasdüse. Vor dem Gebrauch gut schütteln.
Auftragen
Setzen Sie die Kontaktspitze auf den Schweißbrenner und bringen Sie das Produkt aus einem Abstand von 10 bis 15 cm auf.
Tragen Sie die Gasdüse auf den Schweißbrenner auf und tragen Sie innen und außen eine Beschichtung auf.
Lassen Sie die Beschichtung einige Sekunden trocknen.
Nach dem Auftragen die Dose auf den Kopf stellen und einige Sekunden lang sprühen, damit die Düse nicht verstopft.
Anwendungshinweise für LOCTITE 7414
Vorbereiten
Verwenden Sie LOCTITE SF 7063/7064, um die Oberfläche vor dem Auftragen des Klebstoffs zu entfetten und zu reinigen.
Auftragen
Drücken Sie den Schlauch zusammen, um die Paste herauszudrücken und bringen Sie eine feine Schicht über die Teile an. Lassen Sie das Produkt 60 Sekunden lang trocknen.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken