Schraubensicherung mit Loctite
LOCTITE-Produkte zur Schraubensicherung verhindern, dass sich die Spannkraft aufgrund von Vibrationen und Stößen löst. Dies sind leicht fließende Flüssigkeiten, die das Spiel zwischen passenden Fäden vollständig ausfüllen. LOCTITE-Schraubensicherungsmittel sichern das Gewinde während der Montage ordnungsgemäß und beseitigen Korrosion, indem es eine zusammenhängende Konstruktion bildet.
Vorteile dieser Technologie
Verhindert, dass sich Teile durch Vibration lösen Schraubengewinde sind vollständig abgedichtet, um Reibungskorrosion zu vermeiden Sauber und einfach anzuwenden Ersetzt mechanische Verriegelungsmittel - weniger Kosten und Lagerersparnis
Welche Stärke wird benötigt?
Lösung | Niedrig | Durchschnittlich | Hoch | |
---|---|---|---|---|
Loctite® 222Einfache Demontage |
Loctite® 243Universal |
Loctite® 248 StickTropft nicht |
Loctite® 270Dauerhafte Garantie |
|
Gewindegröße | bis M36 | bis M36 | bis M50 | bis M20 |
Temperaturbereich | -55 bis +150 °C | -55 bis +180 °C | -55 bis +150 °C | -55 bis +180 °C |
Zulassungen | P1 NSF | P1 NSF | – | P1 NSF |
Kommentar | Geeignet, wenn eine geringe Reißfestigkeit erforderlich ist Langsameres Aushärten - länger positionierbar |
Universeller Einsatz utes Ergebnis auch bei passiven Metallen Ist leicht ‘ölverträglich’ Für verbesserte Anfordgerungen wird LOCTITE 2400 empfohlen |
Gebrauchsfertiger Stick Kann kopfüber verwendet werden |
Für dauerhafte Befestigung Für verbesserte Anfordgerungen wird LOCTITE 2700 empfohlen |
Produktlinks | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen | Jetzt kaufen |
Anwendungshinweise
Vorbereiten
Reinigung
Verwenden Sie LOCTITE SF 7063/7064, um die Oberfläche vor dem Auftragen des Klebstoffs zu entfetten und zu reinigen.
Aktivieren
Wenn die Aushärtung aufgrund von passiven Metallen oder aufgrund niedriger Temperaturen (unter 5° C) zu langsam erfolgt, verwenden Sie den Aktivator LOCTITE SF 7240 oder LOCTITE SF 7649.
Auftragen
LOCTITE 222, 243, 270
Bringen Sie die flüssige Schraubensicherung am gewünschten Ort an.
Durchgangsloch: Zuerst den Bolzen und dann die Schraubensicherung einbauen.
Sackloch: Tragen Sie das Produkt im unteren Drittel des Sacklochs auf.
Nach der Montage: Mutter und Schraube montieren und das Produkt am Ende von Mutter und Schraube anbringen (nur bei LOCTITE 290).
Empfohlene Dosiergeräte: IDH 608966 oder IDH 88631 (siehe Kapitel Ausrüstung).
LOCTITE 248
Bringen Sie die flüssige Schraubensicherung am gewünschten Ort an.
Drehen Sie den Stick auf die gewünschte Höhe.
Tragen Sie ausreichend Produkt um das Gewinde der Schraube auf.
Montieren
Zusammenbauen und festziehen.
Wenn mehrere Schrauben vorgespannt sind, wenden Sie das gewünschte Drehmoment innerhalb der angegebenen Produktfixierungszeit an.
Verwenden Sie bei Bedarf ein Produkt mit langsamer Aushärtung.
Demontieren
Mit normalen Handwerkzeugen lösen. Falls erforderlich, lokal auf ungefähr 250° C erhitzen und bei heißer Temperatur lösen. Verwenden Sie LOCTITE LB 8040 für verrostete oder verklemmte Teile.
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken