Schutzbeschichtungen und Schutzpasten
Mit den innovativen Schutzlacken und -pasten von LOCTITE können Sie Ihre Industrieanlagen warten und schützen. Von Ventilen bis hin zu Vibrationsförderern, von Luftkanälen bis zu Propellern von Windturbinen - Herausforderungen wie Abrieb, Einwirkung von Chemikalien, Kavitation und Erosion können leicht überwunden werden.
Vorteile dieser Technologie
Repariert abgenutzte Oberflächen Schützt Teile vor Abrieb, Erosion, chemischen Angriffen und Korrosion Verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz der Teile Kostengünstig, weil der Austausch von Teilen vermieden wird und ein geringerer Vorrat an Ersatzteilen erforderlich ist
Partikelgröße des Schleifmittels?
Lösung | Feine Partikel |
---|---|
Loctite® 7255Sprühbar und keramikgefüllt |
|
Mischungsverhältnis in Volumen / Gewicht (A: B) | 100:50 |
Empfohlene Schichtstärke (mm) | min. 0,5 |
Temperaturbereich | -30 bis +95 °C |
Zulassungen | WRAS |
Kommentar | Universell einsetzbar Universell einsetzbar |
Produktlinks | Kontaktieren Sie uns |
Anwendungshinweise
Vorbereiten
Reinigung
Oberflächen gründlich reinigen und abschleifen. Wenn möglich sogar sandstrahlen.
Zum Schluss mit LOCTITE SF 7063/7064 reinigen.
Bei Bedarf stark abgenutzte Oberflächen mit spritzfähigen, metallgefüllten Pasten bearbeiten.
Wischen Sie nach der Oberflächenvorbehandlung die Oberfläche mit LOCTITE SF 7515 ab und gehen Sie sie mit einer trockenen Walze über die Oberfläche.
Dies bietet einen temporären Korrosionsschutz, der bis zu 48 Stunden anhält.
Mischen (Loctite 7226, Loctite 7117)
Für gebrauchsfertige Verpackungen den gesamten Harz- und Härteranteil mischen.
Bei kleineren Mengen Harz und Härter nach Volumen oder Gewicht mischen (für das richtige Mischungsverhältnis siehe Technisches Informationsblatt oder Produktetikett).
2 Minuten gut zusammenmengen bis eine glatte Mixtur entsteht. Lufteinschlüsse vermeiden!
Auftragen
Gut gemischtes Produkt mit einer Bürste (7117), einem Spatel (7226) oder einer Spritzpistole (7255) auf eine grobgestrahlte Oberfläche auftragen. Verarbeitungs- und Aushärtezeit finden Sie in der Auswahltabelle auf den vorhergehenden Seiten. Tragen Sie für LOCTITE PC 7255 und LOCTITE PC 7117 mindestens zwei Schichten auf, um die Gesamtschichtdicke zu erhalten.
Tipps
Tragen Sie zuerst eine dünne Vorbeschichtung auf, indem Sie das gemischte Produkt in das Substrat einreiben.
Dies hilft, alle Unebenheiten richtig auszufüllen und somit eine bessere Haftung zwischen der Endbeschichtung und dem Substrat zu erreichen.
Glätten Sie das ungehärtete Produkt mit einem warmen Spatel für ein glattes, glänzendes Finish.
Verwenden Sie Produkte mit einer anderen Farbe, wenn Sie mehr als eine Schicht auftragen.
Wenn die erste Schicht anfängt, sich abzunutzen, erscheint die zweite Schicht und zeigt damit ein deutliches Abnutzungszeichen.
Besondere Empfehlungen für sprühfähige Produkte (LOCTITE 7255)
Die besten Beschichtungsergebnisse werden durch Aufbringen der speziell für das Produkt erforderlichen Schichtdicke erzielt.
Dies ist besonders wichtig für Sprühanwendungen auf senkrechten Flächen.
Für beste Ergebnisse auch in Ecken und Nähten wird empfohlen, die Ecken auf einen Radius von 3 mm zu glätten.
Wenn Sie LOCTITE PC 7255 verwenden, empfiehlt es sich, das Produkt zuerst aufzuwärmen, um einen eine glattere Oberfläche zu erhalten.
Ausrüstung: Empfohlene Dosiereinrichtung für LOCTITE PC 7255 IDH 1175530 (siehe Kapitel Ausrüstung)
Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken