ContentPage

Loctite Sekundenkleber


LOCTITE Schnellklebstoffe sind einkomponentige Klebstoffe, die bei Raumtemperatur aushärten und in verschiedenen Viskositätsgraden erhältlich sind. Sie werden in der Regel für die schnelle, zuverlässige und hochwertige und schnelle Verklebung zahlreicher Materialien wie Gummi, Polystyrol, Holz, Metall und sogar der neuesten Generation von Kunststoffen eingesetzt. Sie können fast alle Materialkombinationen sicher und einfach verkleben: Kunststoff auf Metall, Metall auf Karton, sogar Elastomer auf Elastomer.

Vorteile dieser Technologie

Ausgezeichnete Haftung auf einer Vielzahl von Materialien, insbesondere Kunststoffen und Kautschuken Sehr schnelle Fixierung der Teile Speziell für Kleinteile


Benötigen Sie ein nicht tropfendes / nicht laufendes Produkt?


Lösung Nein Ja
Bonding solution
Loctite® 401
Universeller Einsatz
Loctite® 454
Gel
Abstand < 0,15 mm
Loctite® 3090
Stopfend
Abstand ≤ 5 mm
Loctite 401 Loctite 454 Stick Loctite 3090
Fixierzeit (Sekunden) 3-10 5-10 90-150
Temperaturbereich -40 bis +120 °C -40 bis +120 °C -40 bis +80 °C
Zulassungen P1 NSF P1 NSF -
Kommentar Universeller Einsatz
Niedrige Viskosität
Gel mit hoher Viskosität
Kann kopfüber verwendet werden
Universal
Mit einer starken Füllleistung
Für professionelle Reparaturen
Produktlinks Jetzt kaufen Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Anwendungshinweise


1

Vorbereiten


Reinigen

Verwenden Sie LOCTITE SF 7063/7064, um die Oberfläche vor dem Auftragen des Klebstoffs zu entfetten und zu reinigen.

Grundierung

Verwenden Sie zur Verbesserung der Haftung auf schwer zu verklebenden Kunststoffen LOCTITE 7239 oder LOCTITE 770 auf den zu verklebenden Flächen. Verwenden Sie einen Pinsel. Überdosierung der Grundierung vermeiden. Lassen Sie den Primer vollständig verdunsten.


Aktivieren

Wenn die Aushärtung zu langsam ist, verwenden Sie den Aktivator LOCTITE SF 7458 (siehe die Grafik 'Aushärtegeschwindigkeit vs. Aktivator' im technischen Datenblatt). Tragen Sie den Aktivator einseitig auf, indem Sie ihn sprühen, streichen oder eintauchen (nicht auf grundierten Oberflächen). Lassen Sie den Aktivator vollständig verdampfen.

Mischen

Mischen mit einem Statikmischer (LOCTITE 3090) Bevor Sie das Statikmischerrohr am Rohr montieren, pressen Sie eine kleine Menge Produkt heraus, um die Kolben an der Rückseite auszurichten. Montieren Sie den Statikmischer und schieben Sie eine kleine Menge des gemischten Produkts wieder heraus, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist. Der statische Mischer liefert nun das richtige Mischprodukt.

2

Auftragen


Tragen Sie den Klebstoff einseitig auf (nicht auf aktivierten Oberflächen).

Empfohlene Dosiergeräte: (siehe Kapitel Ausrüstung).
Verwenden Sie die Dosiernadeln für das genaue Auftragen kleiner Klebstoffmengen. Zusätzliche statische Mischrohre für LOCTITE 3090: IDH 1453183.

3

Montieren


Montieren Sie die Teile sofort. Die Teile müssen sofort richtig positioniert werden, da durch die kurze Fixierungszeit wenig oder keine Zeit zum Umsetzen bleibt. Bewegen Sie die montierten Teile während der weiteren Aushärtung nicht.

Tipp: Bei übermäßigem Klebstoffauftrag kann ein Aktivator LOCTITE SF 7458 verwendet werden. Sprühen Sie den Aktivator auf den überschüssigen Klebstoff, der an den Rändern erscheint.


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken