ContentPage

Strukturklebstoffe - Epoxidklebstoffe


Epoxidklebstoffe werden hauptsächlich für die Übertragung hoher Lasten verwendet, um herkömmliche mechanische Verbindungsverfahren zu ersetzen. Wenn zwei Teile mit einem solchen Klebstoff zusammengefügt werden, können sie als baulich verbunden betrachtet werden. Mechanische Eigenschaften wie hohe Festigkeit, hoher E-Modul und hohe Adhäsion haben sich für Kundenanwendungen in anspruchsvollen Branchen wie der Luft- und Raumfahrt und der Automobilindustrie als effizient erwiesen.

Vorteile dieser Technologie

Starre strukturelle Verbindung Sehr hohe Festigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit Hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen


Was ist dein Fokus?


Lösung Starke technische Leistung Allgemeines Kleben
Threadlocking solution
Loctite® 9492
Hohe Temperaturen
Loctite® 3430
Universal
Farbe Weiß Sehr klar
Fixierungszeit (min.) 75 15
Vorschubdruck (GBMS) N / mm² 20 22
Temperaturbereich -55 bis +180°C -55 bis +100°C
Kommentar Hohe Temperaturbeständigkeit
Hohe chemische Beständigkeit
Fünf-Minuten-Epoxy
Transparent, geeignet zum Kleben vieler Untergründe
Produktlinks Jetzt kaufen Jetzt kaufen

Anwendungshinweise


1

Vorbereiten


Reinigen

Verwenden Sie LOCTITE SF 7063, um die Oberfläche vor dem Auftragen des Klebstoffs zu entfetten und zu reinigen.

Mischen

Manuelles Mischen (LOCTITE 3430, DOUBLE BUBBLE): Mischen Sie die Komponenten A und B entsprechend dem angegebenen Mischungsverhältnis. Mischen Sie die beiden Komponenten vor Gebrauch gründlich.

Mit einem statischen Mischer (Loctite 9492): Um das statische Mischrohr auf dem Rohr zu montieren, drücken Sie eine kleine Menge heraus, um die Kolben an der Rückseite auszurichten. Montieren Sie den Statikmischer und drücken Sie erneut eine kleine Menge des gemischten Produkts, bis eine einheitliche Farbe erreicht ist. Der statische Mischer liefert nun das richtige Mischprodukt.

2

Auftragen


Tragen Sie das Produkt sofort aus dem Mischer auf die zu verklebenden Flächen auf.

Tipp: Verwenden Sie den Statikmischer nach dem Gebrauch als Kappe.

Ausrüstung

Empfohlene Dosiergeräte für LOCTITE 9466 (siehe Kapitel Ausrüstung): IDH 267452. Zusätzliche statische Mischer: IDH 1487440

3

Montieren


Teile sofort zusammenbauen. Verhindern Sie, dass sich die zusammengebauten Teile während des Aushärtens bewegen. Lassen Sie die Verbindung vor dem Laden ihre volle Festigkeit entfalten.

Tipp: Überschüssiges, nicht ausgehärtetes Produkt kann mit LOCTITE 7063 entfernt werden.


Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Für persönliche Beratung und Informationen zu Produkten wenden Sie sich an ein ERIKS-Servicecenter in Ihrer Nähe oder wenden Sie sich an unsere Produktspezialisten.
Servicecenter finden | Unseren Kundenservice anrufen | E-Mail schicken