HUVEMA Bohrerschleif BL 13D-2
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Professioneller Bohrerschleifer
Schärft perfekt kleine Bohrer bis 13 mm
Sehr einfach und schnell zu bedienen
Schärft auch die Seele des Bohrers perfekt, bis zur Spitze
Der Spitzenwinkel ist einstellbar zwischen 90° und 135°
Eigenschaften:
Einschliesslich CBN Schleifscheibe (für HSS und HSS-Co)
Einschliesslich Spannzangen 3 bis 13 mm, 11 St.