KÄRCHER Schlauchbox CR 5.220 automatic
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Die kompakte Schlauchbox CR 5.220 Automatic mit 20 m hochwertigem, phthalatfreiem (< 0,1 %) 1/2"-Schlauch ermöglicht schnelles und problemloses Auf- und Abwickeln ohne dass sich der Schlauch verknotet. Der Schlauchrückzug läuft automatisch und gleichmäßig. Die automatische Schlauchaufwicklung ist mit einer integrierten Schlauchbremse versehen, die einen kontrollierten Schlaucheinzug gewährleistet. Die Schlauchbox kann dank komfortabler Wandhalterung und den mitgelieferten Schrauben besonders einfach angebracht werden und lässt sich flexibel schwenken. Als Zubehör sind neben dem 20 m langen Schlauch und dem 1,5 m langen Anschlussschlauch die stufenlos verstellbare Spritze Plus, 1 Schlauchkupplung, 1 Schlauchkupplung mit Aqua Stop sowie ein G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück enthalten.
Anwendung
Zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten
Zur Reinigung von Gartengeräten und Gartenmöbeln
Zum Gießen von Zier- und Nutzpflanzen