Neben der serienmäßig vorgebohrten Ausführung (Scheibenrad) und der Spannbuchsenausführung sind auch Kettenräder lieferbar, die bereits über Passbohrung, Keilnut und Gewindebohrung verfügen. Dabei handelt es sich um verstärkte Simplex-Kettenräder, deren Passbohrung eine Toleranz von H7 aufweist.
Hier ein Beispiel für die Beschreibung eines solchen Kettenrads:
Kettenrad 06B-1 Z=10 Passbohrung 10H7++ verstärkt.
Es geht hier also um ein Simplex-Kettenrad mit einer Teilung von ½" (12,7 mm) und 10 Zähnen. Das Rad verfügt über eine Passbohrung des Typs 10H7, und die Kennzeichnung „++“ gibt an, dass das Rad neben der Bohrung auch eine Keilnut mit Gewindebohrung aufweist.
Neben den serienmäßigen Kettenradpaketen können Kettenräder auch nach Kundenspezifikation gefertigt werden.
Die Wahl einer bestimmten Ausführung oder Qualität hängt vor allem von der Anwendung und von den Umgebungsbedingungen ab. Wenn der Antrieb Transportzwecken dienen soll, spielen die Art und das Gewicht des zu transportierenden Produkts ebenfalls eine wichtige Rolle.
Für Umgebungen, in denen der Antrieb Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sind beispielsweise Kettenräder mit einer speziellen Oberflächenbearbeitung, aber auch solche aus Edelstahl oder Kunststoff lieferbar.
Kettenantriebe kommen vor allem in der Nahrungs- und Arzneimittelbranche, in Land- und Forstwirtschaft, im Fischereiwesen sowie im Maschinenbau und bei maritimen Anwendungen zum Einsatz.
Wichtige Normen für Kettenantriebe sind: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.