CategoryPage

Werkzeug und Zubehör (7 Produkte umfassen 38 Artikel)


Grid
Liste
1 / 1
  • Artikelnummer 12989083

    Hersteller-Teilenummer: FBWEE003

  • Artikelnummer 12989134

    Hersteller-Teilenummer: FBWSE02

  • Artikelnummer 12989135

    Hersteller-Teilenummer: FBWSZ01

Grid
Liste
1 / 1

Es steht eine Vielzahl an Schweißgeräten und -hilfsmitteln zur Verfügung, beispielsweise Schweißzangen, Schweißklemmen und Schneidzangen. Diese Gerätschaften sind separat lieferbar, aber auf Wunsch auch als komplettes Set in einem so genannten Schweißkoffer. Diese Koffer enthalten alle Werkzeuge, die zum Schweißen eines Riemens erforderlich sind.


Schweißzangen und -klemmen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, damit Riemen unterschiedlicher Dicke und/oder Breite geschweißt werden können. Mit einer Schweißzange lässt sich ein Riemen aufgrund der Wärmeabgabe schweißen: Die Zange wird erhitzt, wodurch das PU schmilzt und eine Schweißverbindung entsteht. Darüber hinaus gibt es Schweißzangen, die die Schweißverbindung mithilfe von Reibung erzeugen. Die Enden des Riemens werden dabei mit so hoher Geschwindigkeit gegeneinander gerieben, dass sie dadurch schmelzen, und so die Verbindung entsteht.


Zudem sind auch so genannte Rundriemenverbinder erhältlich. PU-Rundriemen sind nämlich auch in hohler Ausführung erhältlich. Sie müssen dann nicht geschweißt werden, sondern deren Enden werden mithilfe von Verbindern aneinander befestigt.


Liegt eine hohe Überspannung vor, besteht die Gefahr, dass es zu einem Durchhang des Riemens kommt. In einem solchen Fall kann ein Stützprofil aus Kunststoff eingesetzt werden, ggf. verstärkt durch ein Profil aus Stahl oder Edelstahl.