CategoryPage

Zylindrische Spannelemente (51 Produkte umfassen 878 Artikel)


Grid
Liste
  • Artikelnummer 1028968

    Hersteller-Teilenummer: 630R0070

  • Artikelnummer 1058400

    Hersteller-Teilenummer: 630G0120

  • Artikelnummer 1029034

    Hersteller-Teilenummer: FLK139-32X54

  • Artikelnummer 23363548

    Hersteller-Teilenummer: 630A0030

Grid
Liste

Zylindrische Spannbuchsen oder Spannelemente umfassen einen konischen Innen- und Außenring mit Klemmbolzen. Die Bezeichnung „zylindrisch“ ergibt sich daraus, dass diese Spannbuchsen in einer zylindrischen Bohrung montiert werden.


Beim Festdrehen der Spannbuchsen wird der Innenring auf den Außenring gezogen, und so entsteht eine formschlüssige Verbindung zwischen Scheibe und Welle oder zwischen zwei Wellen untereinander. Bei Scheiben- und Wellenverbindungen wird eine zylindrische Spannbuchse vor allem eingesetzt, wenn eine Kraftübertragung notwendig ist, für die keine Keilnut verwendet wird.


Zylindrische Spannbuchsen sind sowohl in selbstzentrierender wie in nicht-selbstzentrierender Ausführung erhältlich. Die Elemente bestehen in der Regel aus Stahl, sind auf Wunsch aber auch in einem anderen Material und/oder mit Oberflächenbearbeitung lieferbar.


Gängige Normen bei Wellenkupplungen sind DIN 740, DIN 115 und DIN 116.