ProductPage

WIKA Membranmanometer Typ: 1348 Baureihe: 432.50 Edelstahl 316L (1.4404) Prozessanschluss: Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Prozessindustrie.
  • Chemische Industrie.
  • Wasser und Schmutzwasser.
  • Leicht kontaminierte Flüssigkeiten.
  • Leicht viskose Flüssigkeiten.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Optionen
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Messbereich
Druckeinheit: bar
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss: DN50
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Membran: Edelstahl Inconel
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Membranmanometer Typ 1348 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl PN40 DN50 WIKA Membranmanometer Typ 1348 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 4 bar Prozessanschluss Edelstahl PN40 DN50 Artikelnummer 14044984
Membranmanometer Typ 1348 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl PN40 DN50 WIKA Membranmanometer Typ 1348 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 6 bar Prozessanschluss Edelstahl PN40 DN50 Artikelnummer 13447742
Membranmanometer Typ 1348 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl PN40 DN50 WIKA Membranmanometer Typ 1348 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 10 bar Prozessanschluss Edelstahl PN40 DN50 Artikelnummer 13447743
Membranmanometer Typ 1348 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl PN40 DN50 WIKA Membranmanometer Typ 1348 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 16 bar Prozessanschluss Edelstahl PN40 DN50 Artikelnummer 14612789
Gehäusedurchmesser (mm): 100
Messbereich
Druckeinheit: bar
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss: DN50
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Membran: Edelstahl Inconel
Material Prozessanschluss: Edelstahl 316L (1.4404)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)