ProductPage

WIKA Rohrfedermanometer Typ 366 Anschluss unten Edelstahl

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Chemie

Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit
Montage Manometer
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse
Material Prozessanschluss
Material Scheibe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Rohrfedermanometer Typ 366 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP WIKA Rohrfedermanometer Typ 366 Edelstahl/Sicherheitsglas R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/4" BSPP Artikelnummer 11811042

Katalog Artikelnr 1: 14006143

Rohrfedermanometer Typ 366 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 25 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/2" NPT WIKA Rohrfedermanometer Typ 366 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 25 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/2" NPT Artikelnummer 11811062

Katalog Artikelnr 1: 47410499

Rohrfedermanometer Typ 366 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 40 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/2" NPT WIKA Rohrfedermanometer Typ 366 Edelstahl/Sicherheitsglas R100 Messbereich 0 - 40 bar Prozessanschluss Edelstahl 1/2" NPT Artikelnummer 11811064

Katalog Artikelnr 1: 9010467

Rohrf man 366 EDS R100 0-10bar WIKAlogo WIKA Rohrf man 366 EDS R100 0-10bar WIKAlogo Artikelnummer 13526602

Katalog Artikelnr 1: 9050213

232.50.100 -1/0BAR G1/2 KRONOS 366-0 WIKA 232.50.100 -1/0BAR G1/2 KRONOS 366-0 Artikelnummer 13489571

Katalog Artikelnr 1: 9040226

Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit
Montage Manometer
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse
Material Prozessanschluss
Material Scheibe
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)