ProductPage

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Anschluss unten Messing Wandflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie.
  • Installationstechnik.
  • Hydraulik.

Technische Informationen
Optionen
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Wandflansch
Anschlussstelle: Unten
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13367597
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 1.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 1.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12725622
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 3 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 3 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12725623
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13367551
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 9 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 9 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13367578
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13367588
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13367568
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12725619
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 4 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 4 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12725620
Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3661 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12552405
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Wandflansch
Anschlussstelle: Unten
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Filter löschen (39 der 39 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster