ProductPage

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Anschluss rückseitig Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie.
  • Installationstechnik.
  • Hydraulik.

Technische Informationen
Optionen
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Sekondäre Skalaeinteilung
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Prozessanschluss: Aussengewinde
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035860
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035861
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 1.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 1.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035862
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13035302
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 9 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 9 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035864
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 0.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035865
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035866
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1.6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035867
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12035868
Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar/0 - 30 psi Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3662 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar/0 - 30 psi Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13349262
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Sekondäre Skalaeinteilung
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Prozessanschluss: Aussengewinde
Filter löschen (38 der 38 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster