ProductPage

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Anschluss rückseitig Messing Vorflansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie.
  • Installationstechnik.
  • Hydraulik.

Technische Informationen
Optionen
Gehäusedurchmesser (mm): 63
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Vorflansch
Anschlussstelle: Ruckseite zentrisch
Größe Prozessanschluss: 1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Prozessanschluss: Aussengewinde
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13349275
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13466718
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 15 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 15 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13471077
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 14041198
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 14077279
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 10 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 10 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12218005
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 16 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 16 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13349268
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 40 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 40 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13349274
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 60 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 60 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12988165
Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 100 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3663 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 100 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 14007937
Gehäusedurchmesser (mm): 63
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Vorflansch
Anschlussstelle: Ruckseite zentrisch
Größe Prozessanschluss: 1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Prozessanschluss: Aussengewinde
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster