ProductPage

ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Anschluss rückseitig Messing Montagebügel

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Industrie.
  • Installationstechnik.
  • Hydraulik.

Technische Informationen
Optionen
Gehäusedurchmesser (mm): 63
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Paneelmontage
Anschlussstelle: Ruckseite zentrisch
Größe Prozessanschluss: 1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von -1 zu 0 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13503136
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 2.5 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13686557
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 1 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 14285566
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 4 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 4 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13349280
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 6 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13349279
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 10 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 10 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13686556
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 16 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 16 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 13349281
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 25 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 25 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12944369
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 40 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 40 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 12944370
Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 60 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) ECON® Rohrfedermanometer Typ: 3664 Edelstahl 304/Kunststoff R63 Messbereich: von 0 zu 60 bar Glyzerin Material Prozessanschluss: Messing 1/4" BSPP(G) Artikelnummer 14246091
Gehäusedurchmesser (mm): 63
Messbereich
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Paneelmontage
Anschlussstelle: Ruckseite zentrisch
Größe Prozessanschluss: 1/4" BSPP(G)
Material Gehäuse: Edelstahl 304
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster