ProductPage

ECON® Rohrfedermanometer Type 382 Anschluss unten Messing

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Tabellen
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Sekondäre Skalaeinteilung
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle: Unten
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Messing
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Filter löschen (48 der 48 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 0 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811116
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 0,6 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811117
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 1,5 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811118
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 3 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811119
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 5 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811120
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 9 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811121
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 15 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich -1 - 15 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 13367439
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich 0 - 0,6 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich 0 - 0,6 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811101
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich 0 - 1 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811102
Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP ECON® Rohrfedermanometer Typ 382 Messing/Kunststoff R63 Messbereich 0 - 1,6 bar Prozessanschluss Messing 1/4"BSPP Artikelnummer 11811103
Gehäusedurchmesser (mm)
Messbereich
Sekondäre Skalaeinteilung
Gehäuse Füllflüssigkeit: Glyzerin
Montage Manometer: Direkt
Anschlussstelle: Unten
Größe Prozessanschluss
Material Gehäuse: Messing
Material Prozessanschluss: Messing
Material Scheibe: Kunststoff
Filter löschen (48 der 48 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster