ProductPage

BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281EV Edelstahl Innengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Edelstahl
Dichtung: FPM (FKM)
Material Membran: FPM (FKM)
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 40 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V AC 1.1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 40 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V AC 1.1/2" BSPP Artikelnummer 13340179
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 40 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1.1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 40 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1.1/2" BSPP Artikelnummer 13340109
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 40 Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC 1.1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 40 Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC 1.1/2" BSPP Artikelnummer 13340180
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 25 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V AC 1.1/4" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 25 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V AC 1.1/4" BSPP Artikelnummer 13340177
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 25 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1.1/4" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 25 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1.1/4" BSPP Artikelnummer 13340108
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 25 Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC 1.1/4" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 25 Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC 1.1/4" BSPP Artikelnummer 13340178
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 13 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V AC 1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 13 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V AC 1/2" BSPP Artikelnummer 13340104
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 13 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 13 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V DC 1/2" BSPP Artikelnummer 13340103
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 13 Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 13 Edelstahl/FPM normal geschlossen 230V AC 1/2" BSPP Artikelnummer 13340106
Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 20 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V AC 1" BSPP BURKERT Magnetventil 2/2 Typ: 32282 Serie 6281 Durchgang 20 Edelstahl/FPM normal geschlossen 24V AC 1" BSPP Artikelnummer 13340174
Ausführung: Magnetventil zweiwege
Größe Prozessanschluss
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Durchgang (mm)
Versorgungsspannung
Frequenz
Material Gehäuse: Edelstahl
Dichtung: FPM (FKM)
Material Membran: FPM (FKM)
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (20 der 20 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster