Ausführung: Steuerventil 3/2-wege
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss: 1/8" (6)
Anschluß Entlüftung(en): M5
Funktion: Normal geschlossen (NC)
Strömrichtung: Direkt wirkend
Versorgungsspannung: 230V AC
Frequenz: 50Hz
Leistung: 8 W / 17 VA
Durchgang (mm): 2
KVS-Wert (m³/h): 0.11
Material Gehäuse: Messing
Explosionsgeschützt: Nein