ProductPage

ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7191 Edelstahl Flansch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Anzeige von Flüssigkeitsständen an Behältern und Anlagen.

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Ausführung: 1 Seitliche Anschluss unten
Messabstand (mm)
Größe Prozessanschluss: DN25
Min. spezifische Masse Flüssigkeit (kg/m³): 920
Material Gehäuse: Edelstahl (1.4404)
Ablauf: Plug 1/2" BSPP Außengewinde
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 500mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 500mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686253
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 500mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 500mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686258
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 1000mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 1000mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686254
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 1000mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 1000mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686259
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 1500mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 1500mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686260
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 1500mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 1500mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686255
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 2000mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 2000mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686261
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 2000mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 2000mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686256
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 2500mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Schwimmer Leckage Indikator Messbereich 2500mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686257
Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 2500mm PN40 DN25 ECON® Peilgerät magnetisch Fig. 7190 Edelstahl Messbereich 2500mm PN40 DN25 Artikelnummer 13686262
Ausführung: 1 Seitliche Anschluss unten
Messabstand (mm)
Größe Prozessanschluss: DN25
Min. spezifische Masse Flüssigkeit (kg/m³): 920
Material Gehäuse: Edelstahl (1.4404)
Ablauf: Plug 1/2" BSPP Außengewinde
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)