ProductPage

ABB ACH580 Frequenzumrichter IP21, 0,55kW bis 250kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Zuverlässige Klimaregelung und benutzerfreundlicher Betrieb mit Frequenzumrichtern, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Die nächste Entwicklungsstufe der Klimaregelung setzt neue Standards bei Einfachheit und Zuverlässigkeit. Die neue, entscheidende Komponente in HLK-Systemen ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Sie kann jeden Motor regeln. Die Kommunikation erfolgt in den Sprachen, die Sie und Ihr System bereits kennen. Die Spezifikationen bei unternehmenskritischen Anwendungen werden übertroffen. In Gewerbegebäuden wird die Produktivität durch einen größeren Komfort erhöht. Und was ist das Beste daran? Sie brauchen ihn nur zu installieren und können sich auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Schutzart • Spannung • Leistung
ACS580-01: IP21 als Standard, IP55 als Option (Baugrößen R1 bis R9) • 3~400 V • 0,75 - 250 kW

Inkl.
• mit EMV-Filter
• Drossel
• Komfort-Bedienpanel
• lackierte Leiterplatten
• STO

Der neue ACH580 Frequenzumrichter für die Klimaregelung.
• Regeln Sie jeden Motor in jeder beliebigen HLK-Anwendung
• Garantierte Energieeffizienzstufen
• Alle Sprachen und Kommunikationsprotokolle sind vorinstalliert
• Intuitives Bedienpanel mit integriertem Anwendungs- und Branchen-Know-how
• Einfache Auswahl, Bestellung, Inbetriebnahme und Verwendung

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP21
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Frequenzumrichter ACH580 0,75kW 2,6A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 0,75kW 2,6A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820673

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-02A7-4

Frequenzumrichter ACH580 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820679

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-03A4-4

Frequenzumrichter ACH580 1,5kW 4A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 1,5kW 4A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820684

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-04A1-4

Frequenzumrichter ACH580 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820686

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-05A7-4

Frequenzumrichter ACH580 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820692

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-07A3-4

Frequenzumrichter ACH580 4kW 9,4A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 4kW 9,4A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820696

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-09A5-4

Frequenzumrichter ACH580 5,5kW 12,6A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 5,5kW 12,6A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820700

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-12A7-4

Frequenzumrichter ACH580 7,5kW 17A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 7,5kW 17A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820669

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-018A-4

Frequenzumrichter ACH580 11kW 25A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 11kW 25A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820671

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-026A-4

Frequenzumrichter ACH580 15kW 32A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACH580 15kW 32A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820675

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-033A-4

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP21
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster