ProductPage

ABB ACH580 Frequenzumrichter IP55, 0,55kW bis 250kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Zuverlässige Klimaregelung und benutzerfreundlicher Betrieb mit Frequenzumrichtern, die es Ihnen ermöglichen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Die nächste Entwicklungsstufe der Klimaregelung setzt neue Standards bei Einfachheit und Zuverlässigkeit. Die neue, entscheidende Komponente in HLK-Systemen ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen. Sie kann jeden Motor regeln. Die Kommunikation erfolgt in den Sprachen, die Sie und Ihr System bereits kennen. Die Spezifikationen bei unternehmenskritischen Anwendungen werden übertroffen. In Gewerbegebäuden wird die Produktivität durch einen größeren Komfort erhöht. Und was ist das Beste daran? Sie brauchen ihn nur zu installieren und können sich auf ihre Aufgaben konzentrieren.

Schutzart • Spannung • Leistung
ACS580-01: IP21 als Standard, IP55 als Option (Baugrößen R1 bis R9) • 3~400 V • 0,75 - 250 kW

Inkl.
• mit EMV-Filter
• Drossel
• Komfort-Bedienpanel
• lackierte Leiterplatten
• STO

Der neue ACH580 Frequenzumrichter für die Klimaregelung.
• Regeln Sie jeden Motor in jeder beliebigen HLK-Anwendung
• Garantierte Energieeffizienzstufen
• Alle Sprachen und Kommunikationsprotokolle sind vorinstalliert
• Intuitives Bedienpanel mit integriertem Anwendungs- und Branchen-Know-how
• Einfache Auswahl, Bestellung, Inbetriebnahme und Verwendung

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Frequenzumrichter ACH580 0,75kW 2,6A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 0,75kW 2,6A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820674

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-02A7-4#001; ACH580-01-02A7-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820680

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-03A4-4#001; ACH580-01-03A4-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 1,5kW 4A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 1,5kW 4A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820685

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-04A1-4#001; ACH580-01-04A1-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820687

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-05A7-4#001; ACH580-01-05A7-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820693

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-07A3-4#001; ACH580-01-07A3-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 4kW 9,4A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 4kW 9,4A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820697

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-09A5-4#001; ACH580-01-09A5-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 5,5kW 12,6A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 5,5kW 12,6A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820701

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-12A7-4#001; ACH580-01-12A7-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 7,5kW 17A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 7,5kW 17A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820670

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-018A-4#001; ACH580-01-018A-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 11kW 25A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 11kW 25A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820672

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-026A-4#001; ACH580-01-026A-4+B056

Frequenzumrichter ACH580 15kW 32A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACH580 15kW 32A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820676

Katalog Artikelnr 1: ACH580-01-033A-4#001; ACH580-01-033A-4+B056

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster