ProductPage

ABB ACS580 Frequenzumrichter IP21, R0 bis R5, bis 55kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Sparen Sie mühelos Energie bei einer Vielzahl von
Anwendungen ein


Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage
vereinfacht Ihre Prozesse und Regelungsaufgaben mit Effizienz und
Präzision. Dieser Frequenzumrichter ist vielseitig in Industrieapplikationen
einsetzbar. Einstellung und Inbetriebnahme sind denkbar einfach. Die
wesentlichen Funktionen sind serienmäßig integriert. Zusätzliche Hardware ist deshalb nicht erforderlich, was die Auswahl des passenden Antriebs
erheblich vereinfacht. Der ACS580 ist anschlussbereit und kann sofort
Ihre Pumpen, Lüfter, Förderanlagen, Mischer und andere Anwendungen
mit variablem oder konstantem Drehmoment regeln.

Schutzart • Spannung • Leistung
ACS580-01: IP21 als Standard, IP55 als Option (Baugrößen R1 bis R9) • 3~400 V • 0,75 - 250 kW

Inkl.
• mit EMV-Filter
• Drossel
• Komfort-Bedienpanel
• lackierte Leiterplatten
• STO


Highlights
• Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
• Alle wichtigen Funktionen sind im Frequenzumrichter integriert
• Benutzerfreundliches Einstellmenü für eine schnelle Inbetriebnahme
• Energieeffizienz-Funktionen für eine optimale Energienutzung
• Als Komponente eines Automatisierungssystems oder im Einzelbetrieb einsetzbar
• Gerät aus dem Angebot vollkompatibler Frequenzumrichter von ABB
• Weltweite Verfügbarkeit und Support

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP21
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Frequenzumrichter ACS580 0,75kW 2,6A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 0,75kW 2,6A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820749

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-02A7-4

Frequenzumrichter ACS580 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820759

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-03A4-4

Frequenzumrichter ACS580 1,5kW 4,0A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 1,5kW 4,0A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820765

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-04A1-4

Frequenzumrichter ACS580 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820768

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-05A7-4

Frequenzumrichter ACS580 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820777

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-07A3-4

Frequenzumrichter ACS580 4kW 9,4A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 4kW 9,4A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820783

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-09A5-4

Frequenzumrichter ACS580 5,5kW 12,6A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 5,5kW 12,6A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820790

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-12A7-4

Frequenzumrichter ACS580 7,5kW 17,A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 7,5kW 17,A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820742

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-018A-4

Frequenzumrichter ACS580 11kW 25A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 11kW 25A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820746

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-026A-4

Frequenzumrichter ACS580 15kW 32A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 15kW 32A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820753

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-033A-4

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP21
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster