ProductPage

ABB ACS580 Frequenzumrichter IP21, R6 bis R9, bis 250kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Sparen Sie mühelos Energie bei einer Vielzahl von
Anwendungen ein


Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage
vereinfacht Ihre Prozesse und Regelungsaufgaben mit Effizienz und
Präzision. Dieser Frequenzumrichter ist vielseitig in Industrieapplikationen
einsetzbar. Einstellung und Inbetriebnahme sind denkbar einfach. Die
wesentlichen Funktionen sind serienmäßig integriert. Zusätzliche Hardware ist deshalb nicht erforderlich, was die Auswahl des passenden Antriebs
erheblich vereinfacht. Der ACS580 ist anschlussbereit und kann sofort
Ihre Pumpen, Lüfter, Förderanlagen, Mischer und andere Anwendungen
mit variablem oder konstantem Drehmoment regeln.

Schutzart • Spannung • Leistung
ACS580-01: IP21 als Standard, IP55 als Option (Baugrößen R1 bis R9) • 3~400 V • 0,75 - 250 kW

Inkl.
• mit EMV-Filter
• Drossel
• Komfort-Bedienpanel
• lackierte Leiterplatten
• STO


Highlights
• Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
• Alle wichtigen Funktionen sind im Frequenzumrichter integriert
• Benutzerfreundliches Einstellmenü für eine schnelle Inbetriebnahme
• Energieeffizienz-Funktionen für eine optimale Energienutzung
• Als Komponente eines Automatisierungssystems oder im Einzelbetrieb einsetzbar
• Gerät aus dem Angebot vollkompatibler Frequenzumrichter von ABB
• Weltweite Verfügbarkeit und Support

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP21
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Frequenzumrichter ACS580 75kW 145A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 75kW 145A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820792

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-145A-4

Frequenzumrichter ACS580 90kW 169A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 90kW 169A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820793

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-169A-4

Frequenzumrichter ACS580 110kW 206A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 110kW 206A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820794

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-206A-4

Frequenzumrichter ACS580 132kW 246A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 132kW 246A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820795

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-246A-4

Frequenzumrichter ACS580 160kW 293A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 160kW 293A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820796

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-293A-4

Frequenzumrichter ACS580 200kW 363A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 200kW 363A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820797

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-363A-4

Frequenzumrichter ACS580 250kW 430A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS580 250kW 430A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820798

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-430A-4

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP21
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)