ProductPage

ABB ACS580 Frequenzumrichter IP55, R0 bis R5, bis 55kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Sparen Sie mühelos Energie bei einer Vielzahl von
Anwendungen ein


Eine neue Generation Frequenzumrichter für die Wandmontage
vereinfacht Ihre Prozesse und Regelungsaufgaben mit Effizienz und
Präzision. Dieser Frequenzumrichter ist vielseitig in Industrieapplikationen
einsetzbar. Einstellung und Inbetriebnahme sind denkbar einfach. Die
wesentlichen Funktionen sind serienmäßig integriert. Zusätzliche Hardware ist deshalb nicht erforderlich, was die Auswahl des passenden Antriebs
erheblich vereinfacht. Der ACS580 ist anschlussbereit und kann sofort
Ihre Pumpen, Lüfter, Förderanlagen, Mischer und andere Anwendungen
mit variablem oder konstantem Drehmoment regeln.

Schutzart • Spannung • Leistung
ACS580-01: IP21 als Standard, IP55 als Option (Baugrößen R1 bis R9) • 3~400 V • 0,75 - 250 kW

Inkl.
• mit EMV-Filter
• Drossel
• Komfort-Bedienpanel
• lackierte Leiterplatten
• STO


Highlights
• Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
• Alle wichtigen Funktionen sind im Frequenzumrichter integriert
• Benutzerfreundliches Einstellmenü für eine schnelle Inbetriebnahme
• Energieeffizienz-Funktionen für eine optimale Energienutzung
• Als Komponente eines Automatisierungssystems oder im Einzelbetrieb einsetzbar
• Gerät aus dem Angebot vollkompatibler Frequenzumrichter von ABB
• Weltweite Verfügbarkeit und Support

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Frequenzumrichter ACS580 0,75kW 2,6A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 0,75kW 2,6A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820750

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-02A7-4#001; ACS580-01-02A7-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820760

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-03A4-4#001; ACS580-01-03A4-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 1,5kW 4,0A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 1,5kW 4,0A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820766

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-04A1-4#001; ACS580-01-04A1-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820769

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-05A7-4#001; ACS580-01-05A7-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820778

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-07A3-4#001; ACS580-01-07A3-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 4kW 9,4A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 4kW 9,4A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820784

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-09A5-4#001; ACS580-01-09A5-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 5,5kW 12,6A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 5,5kW 12,6A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820791

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-12A7-4#001; ACS580-01-12A7-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 7,5kW 17,A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 7,5kW 17,A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820743

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-018A-4#001; ACS580-01-018A-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 11kW 25A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 11kW 25A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820747

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-026A-4#001; ACS580-01-026A-4+B056

Frequenzumrichter ACS580 15kW 32A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS580 15kW 32A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820754

Katalog Artikelnr 1: ACS580-01-033A-4#001; ACS580-01-033A-4+B056

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (16 der 16 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster