ProductPage

ABB ACS880 Frequenzumrichter IP21, R1 bis R3 bis 15kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Single-Drive-Frequenzumrichter für die Wandmontage

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten durch Kompatibilität und Flexibilität

Basierend auf der Frequenzumrichterarchitektur von ABB eröffnet sich
Ihnen eine neue Dimension in Sachen Kompatibilität, Flexibilität und
Benutzerfreundlichkeit. Die kompakten Frequenzumrichter für die Wand-
montage sind mit allen wesentlichen Funktionen ausgestattet und sparen
so Platz und Zeit. Nahezu alle AC-Motortypen, einschließlich Permanent-
magnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren, können mit der direkten
Drehmomentregelung (DTC) präzise geregelt werden. Dank umfassender
Konnektivität und einer Vielzahl interner und externer Optionen sind diese
Frequenzumrichter sehr flexibel.

Schutzart • Spannung • Leistung
IP21, IP55 • 3~400V • 0,75 - 250 kW

Highlights
• Basierend auf der universell kompatiblen Frequenzumrichterarchitektur
• Direkte Drehmomentregelung (DTC) standardmäßig
• Integrierte Sicherheit einschließlich STO als Standard
• Intuitives Bedienpanel mit USB-Anschluss
• Integrierte EMV-Filter, Swinging Choke und Brems-Chopper
• Unterstützt zahlreiche Feldbus-Protokolle, E/A und Drehgeberoptionen
• Flexible E/A- und Drehgeberoptionen

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP21
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Frequenzumrichter ACS880 0,75kW 2,4A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 0,75kW 2,4A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820805

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-02A4-3

Frequenzumrichter ACS880 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820811

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-03A3-3

Frequenzumrichter ACS880 1,5kW 4,0A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 1,5kW 4,0A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820815

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-04A0-3

Frequenzumrichter ACS880 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820817

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-05A6-3

Frequenzumrichter ACS880 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 3kW 7,2A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820823

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-07A2-3

Frequenzumrichter ACS880 4kW 10A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 4kW 10A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820828

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-09A4-3

Frequenzumrichter ACS880 5,5kW 12,9A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 5,5kW 12,9A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820833

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-12A6-3

Frequenzumrichter ACS880 7,5kW 17A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 7,5kW 17A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820801

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-017A-3

Frequenzumrichter ACS880 11kW 25A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 11kW 25A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820803

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-025A-3

Frequenzumrichter ACS880 15kW 32A 400V 3 Phasen IP21 ABB Frequenzumrichter ACS880 15kW 32A 400V 3 Phasen IP21 Artikelnummer 13820807

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-032A-3

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP21
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster