ProductPage

ABB ACS880 Frequenzumrichter IP55, R1 bis R3 bis 15kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Single-Drive-Frequenzumrichter für die Wandmontage

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten durch Kompatibilität und Flexibilität

Basierend auf der Frequenzumrichterarchitektur von ABB eröffnet sich
Ihnen eine neue Dimension in Sachen Kompatibilität, Flexibilität und
Benutzerfreundlichkeit. Die kompakten Frequenzumrichter für die Wand-
montage sind mit allen wesentlichen Funktionen ausgestattet und sparen
so Platz und Zeit. Nahezu alle AC-Motortypen, einschließlich Permanent-
magnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren, können mit der direkten
Drehmomentregelung (DTC) präzise geregelt werden. Dank umfassender
Konnektivität und einer Vielzahl interner und externer Optionen sind diese
Frequenzumrichter sehr flexibel.

Schutzart • Spannung • Leistung
IP21, IP55 • 3~400V • 0,75 - 250 kW

Highlights
• Basierend auf der universell kompatiblen Frequenzumrichterarchitektur
• Direkte Drehmomentregelung (DTC) standardmäßig
• Integrierte Sicherheit einschließlich STO als Standard
• Intuitives Bedienpanel mit USB-Anschluss
• Integrierte EMV-Filter, Swinging Choke und Brems-Chopper
• Unterstützt zahlreiche Feldbus-Protokolle, E/A und Drehgeberoptionen
• Flexible E/A- und Drehgeberoptionen

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Frequenzumrichter ACS880 0,75kW 2,4A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 0,75kW 2,4A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820806

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-02A4-3#001; ACS880-01-02A4-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 1,1kW 3,3A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820812

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-03A3-3#001; ACS880-01-03A3-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 1,5kW 4A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 1,5kW 4A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820816

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-04A0-3#001; ACS880-01-04A0-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 2,2kW 5,6A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820818

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-05A6-3#001; ACS880-01-05A6-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 3kW 8A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 3kW 8A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820824

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-07A2-3#001; ACS880-01-07A2-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 4kW 10A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 4kW 10A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820829

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-09A4-3#001; ACS880-01-09A4-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 5,5kW 12,9A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 5,5kW 12,9A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820834

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-12A6-3#001; ACS880-01-12A6-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 7,5kW 17A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 7,5kW 17A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820802

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-017A-3#001; ACS880-01-017A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 11kW 25A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 11kW 25A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820804

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-025A-3#001; ACS880-01-025A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 15kW 32A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 15kW 32A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820808

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-032A-3#001; ACS880-01-032A-3+B056

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster