ProductPage

ABB ACS880 Frequenzumrichter IP55, R4 bis R5, 22 bis 45kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Single-Drive-Frequenzumrichter für die Wandmontage

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten durch Kompatibilität und Flexibilität

Basierend auf der Frequenzumrichterarchitektur von ABB eröffnet sich
Ihnen eine neue Dimension in Sachen Kompatibilität, Flexibilität und
Benutzerfreundlichkeit. Die kompakten Frequenzumrichter für die Wand-
montage sind mit allen wesentlichen Funktionen ausgestattet und sparen
so Platz und Zeit. Nahezu alle AC-Motortypen, einschließlich Permanent-
magnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren, können mit der direkten
Drehmomentregelung (DTC) präzise geregelt werden. Dank umfassender
Konnektivität und einer Vielzahl interner und externer Optionen sind diese
Frequenzumrichter sehr flexibel.

Schutzart • Spannung • Leistung
IP21, IP55 • 3~400V • 0,75 - 250 kW

Highlights
• Basierend auf der universell kompatiblen Frequenzumrichterarchitektur
• Direkte Drehmomentregelung (DTC) standardmäßig
• Integrierte Sicherheit einschließlich STO als Standard
• Intuitives Bedienpanel mit USB-Anschluss
• Integrierte EMV-Filter, Swinging Choke und Brems-Chopper
• Unterstützt zahlreiche Feldbus-Protokolle, E/A und Drehgeberoptionen
• Flexible E/A- und Drehgeberoptionen

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Frequenzumrichter ACS880 30kW 61A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 30kW 61A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820820

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-061A-3#001; ACS880-01-061A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 37kW 72A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 37kW 72A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820822

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-072A-3#001; ACS880-01-072A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 45kW 87A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 45kW 87A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820827

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-087A-3#001; ACS880-01-087A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 22kW 45A3 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 22kW 45A3 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820814

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-045A-3#001; ACS880-01-045A-3+B056

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)