ProductPage

ABB ACS880 Frequenzumrichter IP55, R6 bis R9, 55 bis 250 kW

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Single-Drive-Frequenzumrichter für die Wandmontage

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten durch Kompatibilität und Flexibilität

Basierend auf der Frequenzumrichterarchitektur von ABB eröffnet sich
Ihnen eine neue Dimension in Sachen Kompatibilität, Flexibilität und
Benutzerfreundlichkeit. Die kompakten Frequenzumrichter für die Wand-
montage sind mit allen wesentlichen Funktionen ausgestattet und sparen
so Platz und Zeit. Nahezu alle AC-Motortypen, einschließlich Permanent-
magnetmotoren und Synchronreluktanzmotoren, können mit der direkten
Drehmomentregelung (DTC) präzise geregelt werden. Dank umfassender
Konnektivität und einer Vielzahl interner und externer Optionen sind diese
Frequenzumrichter sehr flexibel.

Schutzart • Spannung • Leistung
IP21, IP55 • 3~400V • 0,75 - 250 kW

Highlights
• Basierend auf der universell kompatiblen Frequenzumrichterarchitektur
• Direkte Drehmomentregelung (DTC) standardmäßig
• Integrierte Sicherheit einschließlich STO als Standard
• Intuitives Bedienpanel mit USB-Anschluss
• Integrierte EMV-Filter, Swinging Choke und Brems-Chopper
• Unterstützt zahlreiche Feldbus-Protokolle, E/A und Drehgeberoptionen
• Flexible E/A- und Drehgeberoptionen

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Frequenzumrichter ACS880 55kW 105A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 55kW 105A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820832

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-105A-3#001; ACS880-01-105A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 75kW 145A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 75kW 145A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820836

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-145A-3#001; ACS880-01-145A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 90kW 169A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 90kW 169A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820839

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-169A-3#001; ACS880-01-169A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 110kW 206A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 110kW 206A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820841

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-206A-3#001; ACS880-01-206A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 132kW 246A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 132kW 246A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820843

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-246A-3#001; ACS880-01-246A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 160kW 293A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 160kW 293A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820845

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-293A-3#001; ACS880-01-293A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 200kW 363A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 200kW 363A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820847

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-363A-3#001; ACS880-01-363A-3+B056

Frequenzumrichter ACS880 250kW 430A 400V 3 Phasen IP55 ABB Frequenzumrichter ACS880 250kW 430A 400V 3 Phasen IP55 Artikelnummer 13820849

Katalog Artikelnr 1: ACS880-01-430A-3#001; ACS880-01-430A-3+B056

Versorgungsspannung (V): 400
Eingangsphasen: 3
Ausgangsstrom (A)
Motorleistung (kW)
Schutzart (IP): IP55
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)