FENNER QD:NEO Frequenzumrichter IP20
High-Performance QD:NEO
Leistungsstark, Vielseitig und Einfach zu Nutzen
Entwickelt für schnelle Installation und Inbetriebnahme, bietet der QD:NEO die kostengünstigste Lösung für die Industrie.
Alle QD:NEO-Einheiten bieten standardmäßig eine Überlastung von 150% für 60 Sekunden, wodurch sichergestellt wird, dass jeder Antrieb für Schwerlastanwendungen geeignet ist, während die geschlossenen IP55-Version sicherstellen, dass der Antrieb auch industriellen Umgebungen standhält. Umfangreiche I/O- und Kommunikations-interface-Tauglichkeit stellen sicher, dass der Antrieb bei geringster Inbetriebnahmezeit schnell und effizient in eine Vielzahl von Kontrollsystemen integriert werden kann, was eine schnelle Erst- Inbetriebsetzung sicherstellt.
Schutzart•Spannung•Leistung
IP20 • 1~230 V • 0,75 - 2,20 kW
IP20 • 3~400 V • 0,75 - 37,0 kW, 200,0 und 250,0 kW
IP55 • 3~400 V • 11,0 - 160,0 kW
IP66 • 1~230 V • 0,75 - 2,20 kW
IP66 • 3~400 V • 0,75 - 7,50 kW
Haupteigenschaften:
Sensorlose Vektordrehmomentkontrolle
Bis zu 200% Drehmoment von Null an, stellt zuverlässiges Starten und genaue Geschwindigkeitskontrolle unter allen Lastbedingungen sicher
Überlastfähigkeit
150% für 60 Sekunden, 200% für 4 Sekunden
Eingebauter EMV-Filter
Ein interner Filter in jedem QD:NEO spart Kosten und Zeit bei der Installation
Integrierter Bremschopper
Spart Platz, Kosten und Zeit bei der Installation.
integrierte Feldbuserweiterungsmodule
QD:NEO unterstützt standardmäßig Modbus RTU und CANopen
Safe Torque Off
Sicher abgeschaltetes Drehmoment
Programmierung
Über Q-Stick - Bluetooth (optional erhältlich)
Eingebauter PID-Controller
Genau eingehaltene Druck- oder Temperatursollwert
Display
OLED-Anzeige standardmässig bei allen Modellen
Motorregelung für IE2, IE3 & IE4 Motoren
Standard-Induktionsmotoren, Permanentmagnet-Motoren, Bürstenlose DC-Motoren, Synchron-Reluktanzmotoren
FENNER
Frequenzumrichter QD:NEO 2.2kW 5.8A 380-480V 3 phasen, IP20, Grösse 2
Artikelnummer 13787361
Katalog Artikelnr 1: 572N42P2 |