ProductPage

WEG 3-Phasen Motor W22Xdb Gusseisen B5T (6p)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Download  (PDF)
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Flip book Download    URL
Product Manual Installations-, betriebs- und wartungsanleitung  (PDF)
Product Safety datasheet Download  (PDF)
Produktübersicht

Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 1000
Montage: B5T
Anzahl Pole: 6
ATEX Zone: Zone 1
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Material: Grauguss
PTC Thermistor: Ja
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3 Phasen Motor 0.18kW 1000T/m (=6p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.18kW 1000T/m (=6p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß Artikelnummer 13022802
3 Phasen Motor 0.25kW 1000T/m (=6p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 1000T/m (=6p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß Artikelnummer 13022827
3 Phasen Motor 0.37kW 1000T/m (=6p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 1000T/m (=6p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß Artikelnummer 13022832
3 Phasen Motor 0.55kW 1000T/m (=6p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1000T/m (=6p) B5T IE2 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß Artikelnummer 13022837
3 Phasen Motor 0.18kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.18kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 71 Grauguß Artikelnummer 13192386
3 Phasen Motor 0.25kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.25kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß Artikelnummer 13192391
3 Phasen Motor 0.37kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.37kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 80 Grauguß Artikelnummer 13192397
3 Phasen Motor 0.55kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb-90 Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.55kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb-90 Grauguß Artikelnummer 13192402
3 Phasen Motor 0.75kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 90S/L Grauguß WEG 3 Phasen Motor 0.75kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 90S/L Grauguß Artikelnummer 13192407
3 Phasen Motor 1.1kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 100L Grauguß WEG 3 Phasen Motor 1.1kW 1000T/m (=6p) B5T IE3 230/400V 50Hz W22Xdb IEC 100L Grauguß Artikelnummer 13192413
Energieeffizienzklasse
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 1000
Montage: B5T
Anzahl Pole: 6
ATEX Zone: Zone 1
Bemessungsspannung (V)
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Material: Grauguss
PTC Thermistor: Ja
Filter löschen (23 der 23 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster