ProductPage

FENNER 3-Phasen Motor FM4 Grauguß B3 (4p)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Energieeffizienzklasse: IE3
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 1500
Montage: B3T
Anzahl Pole: 4
Bemessungsspannung (V): 400/690
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Material: Grauguss
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
3 Phasen Motor 5.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 5.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß Artikelnummer 13782925

Katalog Artikelnr 1: 5.5-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 7.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 7.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Grauguß Artikelnummer 13799150

Katalog Artikelnr 1: 7.5-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 11kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 11kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß Artikelnummer 13730061

Katalog Artikelnr 1: 11-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 15kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 15kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 160 Grauguß Artikelnummer 13741425

Katalog Artikelnr 1: 15-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 18.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 180 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 18.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 180 Grauguß Artikelnummer 13746613

Katalog Artikelnr 1: 18.5-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 22kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 180 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 22kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 180 Grauguß Artikelnummer 13754339

Katalog Artikelnr 1: 22-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 30kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 30kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 200 Grauguß Artikelnummer 13764973

Katalog Artikelnr 1: 30-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 37kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 225 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 37kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 225 Grauguß Artikelnummer 13771566

Katalog Artikelnr 1: 37-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 45kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 225 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 45kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 225 Grauguß Artikelnummer 13778668

Katalog Artikelnr 1: 45-4-400D-B3-G-FE

3 Phasen Motor 55kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 250 Grauguß FENNER 3 Phasen Motor 55kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 250 Grauguß Artikelnummer 13786345

Katalog Artikelnr 1: 55-4-400D-B3-G-FE

Energieeffizienzklasse: IE3
Leistung (kW)
Geschwindigkeit (rpm): 1500
Montage: B3T
Anzahl Pole: 4
Bemessungsspannung (V): 400/690
Bemessungsfrequenz (Hz): 50
Rahmengröße gemäß IEC
Wellendurchmesser (mm)
Material: Grauguss
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster